項目 | 電子計時器 |
安培 | 20 |
備份時間 | 7天 |
顏色 | 黃褐色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 4-1 / 2“ |
擴展模組 | Noryl室內/室外 |
身高 | 9.125“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 9.125“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 99天文,偏移299 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 365天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 4 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 99 |
工作溫度。 | -40到158 F. |
操作模式 | 365天 |
脈衝時間 | 1到99秒。 |
類別 | 天文/可編程 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 安培 | 深度 | 操作模式 | 類別 | 信號寬度 | 擴展模組 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLC200A-NC | -31度F至+131度F | 20 | 4.5“ | 7天 | 可編程 | 5" | Noryl室內/室外 | 10“ | 新台幣40,500元 | ||
EWZ120 | -40到149 F. | 30 | 3-1 / 16“ | 7天 | 天文/可編程 | 5 1機構/ 16“ | 塑料室內/室外 | 8 5機構/ 16“ | 新台幣13,507元 | ||
DZS200BP | -40到158 F. | 30 | 4-1 / 2“ | 365天 | 天文/可編程 | 5" | Noryl室內/室外 | 9.125“ | 新台幣40,941元 | ||
DWZ100B | -40到158 F. | 20 | 4-1 / 2“ | 7天 | 天文/可編程 | 5" | Noryl室內/室外 | 9.125“ | 新台幣24,699元 |