項目 | 計時沙漏 |
安培 | 7.25 |
顏色 | 白色 |
深度 | 1-1 / 2“ |
惠普@ 120V | 1/6 |
惠普@ 240V | 1/2 |
總長: | 2.625“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 倒計時 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 18小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 1極點 |
次數 | 牆壁開關 |
類別 | 單極 |
開關類型 | 單極 |
電壓 | 24-277 |
瓦 | 12/150 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |