Torlon 1nru4 | Sheet Pai 黑色 1/2 英吋 T 6 X 6 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TORLON 1NRU4紙張Pai黑色1/2英寸T 6 x 6 In | AB2TNV

TORLON 1NRU4 Sheet Pai 黑色 1/2 英寸 T 6 x 6 英寸

有現貨
貨號:AB2TNV 型號:1NRU4

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$44,651 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目板材庫存
顏色黑色
色標4301
總長:6"
長度公差+0.060英寸/-0.000英寸
材料擠出PAI
材料類型軸承等級
工作溫度 範圍-321度至500度F
拉伸強度20,000 PSI
厚度0.5“
厚度公差+0.025英寸/-0.000英寸
信號寬度6"
寬度公差+0.060英寸/-0.000英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)1.27
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼3920920000
原產地US

產品型號

產品型號顏色色標總長:材料類型厚度信號寬度價錢
TORLON 1NRU2 板排黑色 1/4 英寸 T 6 x 6 英寸 | AB2TNT 1NRU2黑色43016"軸承等級0.25“6"新台幣32,607元
TORLON 1NRU3紙張排黑色3/8英寸T 6 x 6英寸| AB2TNU 1NRU3黑色43016"軸承等級0.375“6"新台幣45,553元
TORLON 1NRU5紙張Pai黑色5/8英寸T 6 x 6英寸| AB2TNW 1NRU5黑色43016"軸承等級0.625“6"新台幣60,416元
TORLON 1NRU6紙牌黑色3/4英寸T 6 x 6英寸| AB2TNX 1NRU6黑色43016"軸承等級0.75“6"新台幣70,251元
TORLON 1NRU9板材排黑色3/8英寸T 12 x 12英寸| AB2TNZ 1NRU9黑色430112“軸承等級0.375“12“新台幣96,577元
TORLON 1NRV6紙張Pai黑色3/8英寸T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6黑色430124“軸承等級0.375“12“新台幣199,105元
TORLON 1NRW5紙張Pai黑色5/8英寸厚12 x 48英寸| AB2TPB 1北威州5黑色430148“軸承等級0.625“12“新台幣512,469元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TORLON 1NRU4 Sheet Pai 黑色 1/2 英寸 T 6 x 6 英寸
新台幣44,651元 /單元