Tornado C1600-t | 拋光機 1.5 匹馬力 1600 轉 120 伏特 | 21yg52 | XNUMXygXNUMX Raptor Supplies 台灣
TORNADO C1600-T磨光機1.5 Hp 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52

TORNADO C1600-T 拋光機 1.5 匹馬力 1600 轉 120 伏

貨號:AF7MHV 型號:C1600-T交叉編號:21YG52

得到它 可能 6, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自行式拋光機
刷速度1600RPM
結構金屬
線長50ft。
發動機惠普1.5
墊尺寸20“
能量源120 VAC,60 Hz,15A

送貨信息:

船重(kg) 42.18
船高(厘米)128.52
船長(厘米)74.93
船寬(厘米)56.39
HS代碼8479892000

產品型號

產品型號項目能量源價錢
TORNADO 98484磨光機1.5 Hp 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53 98484磨光機115 VAC,60 Hz,7A新台幣145,684元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TORNADO C1600-T 拋光機 1.5 匹馬力 1600 轉 120 伏