項目 | 漏斗 |
顏色 | 湖水綠 |
直徑 | 4" |
適合 | 28和38毫米脖子 |
流量 | 8盎司。 |
功能 | 漏斗 |
身高 | 4" |
總長: | 4" |
材料 | 聚丙烯 |
噴頭 | 刻度,適合內徑為28和38毫米的瓶子瓶頸 |
噴口外直徑。 | 0.75英寸和1.13英寸 |
莖長 | 1" |
總容量 | 8盎司。 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 顏色 | 直徑 | 身高 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3U605 | 皮膚護理 | 5" | 5.5“ | 塑料 | 新台幣170元 |