<span Class='notranslate'>Tough Guy </span> 1tyx9 | Wet Mop Antimicrobial Large Blue | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TOUGH GUY 1TYX9 濕拖把抗菌大號藍色| AB3KWP

TOUGH GUY 1TYX9濕拖把抗菌大號藍色

有現貨
貨號:AB3KWP 型號:1TYX9

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$749 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目環端濕拖把
基本材料聚酯纖維
顏色藍色
顏色編碼系統
連接類型夾鉗類型/快速更換/側面門
淨重22至28盎司
終端類型循環
頭帶尺寸5"
可洗
總長:20“
材料人造絲/合成纖維混紡
拖把風格
4
信號寬度6.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)7.37
船長(厘米)52.32
船寬(厘米)16
HS代碼9603908050
原產地US

產品型號

產品型號總長:基本材料顏色材料拖把風格信號寬度顏色編碼系統連接類型價錢
堅韌的人19N831濕拖把環末端16盎司。 | AA8QRC 19N83118“湖水綠人造絲/棉/凱夫拉/尼龍7"沒有-新台幣613元
TOUGH GUY 1NNW3濕拖把再生綠色尺寸小| AB2TLJ 1NNW3-聚乙烯湖水綠--沒有-新台幣674元
TOUGH GUY 1NNW4濕拖把再生綠色尺寸中等AB2TLK 1NNW4-聚乙烯湖水綠--沒有-新台幣813元
TOUGH GUY 1NNW5濕拖把再生綠色尺寸AB2TLL 1NNW5-聚乙烯湖水綠--沒有-新台幣1,051元
TOUGH GUY 1NNW6濕拖把再生的綠色尺寸超大| AB2TLM 1NNW621“聚乙烯湖水綠聚對苯二甲酸乙二酯/棉/合成共混物5.75“沒有-新台幣1,367元
TOUGH GUY 1NNW7 濕拖把再生綠色尺寸小號 | AB2TLN 1NNW7-聚乙烯湖水綠--沒有-新台幣674元
TOUGH GUY 1NNW8 濕拖把再生綠色中號| AB2TLP 1NNW8-聚乙烯湖水綠--沒有-新台幣791元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TOUGH GUY 1TYX9濕拖把抗菌大號藍色
新台幣749元 /單元