項目 | 切頭濕拖把 |
基本材料 | 人造絲 |
顏色 | 白色 |
顏色編碼系統 | 沒有 |
連接類型 | 快速更改/側門 |
淨重 | 5-1 / 2至7盎司 |
終端類型 | 切 |
頭帶尺寸 | 1" |
可洗 | 沒有 |
總長: | 14“ |
材料 | 人造絲/聚酯 |
拖把風格 | 剝去 |
股 | 1 |
信號寬度 | 6至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 基本材料 | 顏色 | 拖把風格 | 股 | 信號寬度 | 連接類型 | 淨重 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D097 | 纖維素/聚酯共混物 | 纖維素 | 白色 | 剝去 | 1 | 6.25“ | - | 16至22盎司 | 新台幣363元 | ||
13D098 | 纖維素/聚酯共混物 | 纖維素 | 白色 | 剝去 | 1 | 6.25“ | - | 22至28盎司 | 新台幣362元 | ||
16W207 | 棉 | 棉 | 皮膚護理 | 串 | 4 | 6" | 快速更改/側門 | 12盎司。 | 新台幣229元 | ||
16W208 | 棉 | 棉 | 皮膚護理 | 串 | 4 | 6" | 快速更改/側門 | 16盎司。 | 新台幣333元 | ||
16W209 | 棉 | 棉 | 皮膚護理 | 串 | 4 | 6" | 快速更改/側門 | 20盎司。 | 新台幣379元 | ||
16W210 | 棉 | 棉 | 皮膚護理 | 串 | 4 | 6" | 快速更改/側門 | 26盎司。 | 新台幣446元 | ||
16W211 | 滌綸/人造絲 | 人造絲 | 皮膚護理 | 串 | 4 | 6" | 快速更改/側門 | 12盎司。 | 新台幣340元 |