TOUGH GUY 31DL07 垃圾袋 38 加侖 1.2 萬 Pk100
有現貨
貨號:AG2BJL
型號:31DL07
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$2,773 /盒
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 垃圾袋 |
每卷/包袋 | 10/10 |
容量 | 38加侖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 46“ |
材料 | LLDPE |
最高 加載 | 75磅。 |
套餐配置 | 無芯卷 |
密封 | 明星 |
強度等級 | 超重 |
厚度 | 1.2 萬。 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 5.36 |
船高(厘米) | 11.75 |
船長(厘米) | 43.5 |
船寬(厘米) | 28.89 |
HS代碼 | 3923210095 |
型號 | 最高 加載 | 每卷/包袋 | 容量 | 強度等級 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 身高 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45磅。 | 25 | 12至16加侖 | 重 | 0.59 萬。 | 23“ | 重設 | 31“ | 500 | 新台幣3,093元 | |
15E454 | 60磅。 | 25 | 15加侖 | 超重 | 0.75 萬。 | 23.5“ | 重設 | 43“ | 250 | 新台幣2,258元 | |
15E455 | 60磅。 | 25 | 23加侖 | 超重 | 0.75 萬。 | 26.5“ | 重設 | 45“ | 250 | 新台幣2,947元 | |
15E456 | 70磅。 | 20 | 32加侖 | 超重 | 0.98 萬。 | 33“ | 重設 | 44“ | 200 | 新台幣3,934元 | |
15E457 | 70磅。 | 15 | 44加侖 | 超重 | 0.98 萬。 | 36.5“ | 重設 | 50“ | 150 | 新台幣3,231元 | |
15E458 | 85磅。 | 15 | 44加侖 | 超重 | 1.2 萬。 | 36.5“ | 重設 | 50“ | 150 | 新台幣3,874元 | |
15E459 | 85磅。 | 10 | 55加侖 | 超重 | 1.2 萬。 | 39.5“ | 重設 | 53“ | 100 | 新台幣3,351元 |