項目 | 爐刷 |
筆刷直徑 | 1至2“ |
刷子長度 | 7" |
填充類型 | 天然猪鬃 |
處理直徑。 | 1/4英寸 |
手柄長度 | 35“ |
手柄類型 | 帶1“環的鋼絲手柄 |
總長度 | 42“ |
類別 | 單螺旋/單莖 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 筆刷直徑 | 刷子長度 | 填充類型 | 手柄長度 | 手柄類型 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ECX6 | 2" | 6" | 鬃 | 18“ | 木絞線 | 冰箱線圈刷 | 24“ | 新台幣471元 | ||
3ECX7 | 2-1 / 4“ | 7" | 保利 | 17“ | 木絞線 | 冰箱線圈刷 | 24“ | 新台幣465元 | ||
3ECX8 | 3/4 x 1-1/2" | 12“ | 合成的 | 15“ | 木 | 冰箱線圈刷 | 28“ | 新台幣514元 | ||
3ECX9 | 3/4 x 1-1/2" | 12“ | 保利 | 22“ | 木絞線 | 冰箱線圈刷 | 28“ | 新台幣514元 | ||
3ECY3 | 1/2 x 1英寸 | 7" | 天然猪鬃 | 29“ | 木絞線 | 爐刷 | 36“ | 新台幣491元 | ||
3ECY5 | 1至2“ | 7" | 天然猪鬃 | 14“ | 帶1“環的鋼絲手柄 | 爐刷 | 21“ | 新台幣501元 | ||
3ECY6 | 1/2 x 1英寸 | 7" | 天然猪鬃 | 14“ | 木絞線 | 爐刷 | 21“ | 新台幣521元 |