項目 | 冷凝管刷 |
筆刷直徑 | 1" |
刷子長度 | 4" |
填充類型 | 尼龍 |
手柄類型 | 1/4“ -28(M)螺紋 |
總長度 | 6" |
類別 | 單螺旋/單莖 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 筆刷直徑 | 刷子長度 | 填充類型 | 手柄類型 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGP8 | 1機構/ 4“ | 3" | 不銹鋼 | 8-32(F)螺紋 | 4.5“ | 單螺旋/雙莖 | 新台幣666元 | ||
3HGP9 | 5機構/ 16“ | 3" | 不銹鋼 | 8-32(F)螺紋 | 4.5“ | 單螺旋/雙莖 | 新台幣634元 | ||
3HGR1 | 3機構/ 8“ | 4" | 不銹鋼 | 12-24(F)螺紋 | 6" | 單螺旋/雙莖 | 新台幣576元 | ||
3HGR3 | 1機構/ 2“ | 4" | 不銹鋼 | 12-24(F)螺紋 | 6" | 單螺旋/雙莖 | 新台幣563元 | ||
3HGR5 | 5機構/ 8“ | 4" | 不銹鋼 | 12-24(F)螺紋 | 6" | 單螺旋/雙莖 | 新台幣740元 | ||
3HGR7 | 3機構/ 4“ | 4" | 不銹鋼 | 12-24(F)螺紋 | 6" | 單螺旋/雙莖 | 新台幣619元 | ||
3HGR9 | 7機構/ 8“ | 4" | 不銹鋼 | 12-24(F)螺紋 | 6" | 單螺旋/雙莖 | 新台幣738元 |