項目 | 電子鎖 |
訪問類型 | RFID技術 |
渦流 | 2.75“ |
電池壽命 | 1至2年。 |
門厚度 | 1.75“ |
活動審核追踪 | 沒有 |
完 | 油擦青銅 |
防火等級 | 3小時 |
功能 | 可編程功能控制 |
級 | 1 |
手 | 場可逆 |
手柄類型 | 剛性槓桿晚會 |
內部深度 | 2.75“ |
內高 | 10 15機構/ 32“ |
內寬 | 3 21機構/ 64“ |
IP等級 | 沒有評分 |
閂鎖正面尺寸 | 1-1 / 4“ x 8” |
鎖存長度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 不銹鋼 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 250 |
安裝樣式 | 榫 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部深度 | 2-11 / 16“ |
外部高度 | 10 15機構/ 32“ |
寬度外 | 3 27機構/ 64“ |
能量源 | (4)AA電池 |
定時入境津貼 | 8秒。 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 3.63 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | TW |
型號 | 完 | 防火等級 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FME-2040-RFID-S-626 | 緞鉻 | 3小時 | 離合器桿前哨 | 新台幣52,919元 | |
FME-2040-RFID-Q-626 | 緞鉻 | 3小時 | 緊握槓桿任務 | 新台幣52,919元 | |
FME-2040-RFID-G-626 | 緞鉻 | 3小時。 | 抓桿聯歡晚會 | 新台幣52,919元 | |
FME-2080-RFID-S-626 | 緞鉻 | 3小時。 | 離合器桿前哨 | 新台幣52,919元 | |
FME-2080-RFID-Q-626 | 緞鉻 | 3小時。 | 緊握槓桿任務 | 新台幣52,919元 | |
FME-2080-RFID-G-626 | 緞鉻 | 3小時 | 抓桿聯歡晚會 | 新台幣52,919元 | |
FME-2030-RFID-S-626 | 緞鉻 | 3小時。 | 剛性槓桿前哨 | 新台幣49,617元 |