項目 | 電動太空取暖器 |
空氣溫度 上升 | 90學位F. |
交流電 | 12.5 |
BtuH輸出 | 5120 |
顏色 | 白/灰 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 9.5“ |
加熱器類型 | 輻射和風扇強迫 |
身高 | 16“ |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
NEMA插頭配置 | 5-15P,16/3 SJT,3極接地 |
加熱次數 | 2和僅風扇 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
段落 | 1 |
安全特性 | 三重安全系統(翻蓋開關,溫度限制控制自動復位,熱熔斷路器) |
電壓 | 120 |
瓦 | 1500/1300 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8516290000 |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 身高 | Hz | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483™ | 白色 | 7.5“ | 5.25“ | 50/60 | 1500 | 48“ | 新台幣7,534元 |