項目 | 數字溫度計 |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池類型 | AAA鹼性 |
校准證書 | NIST可追溯(R) |
外殼材料 | ABS |
線長 | 10ft。 |
深度 | 3機構/ 4“ |
位數 | 1機構/ 2“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
身高 | 4.25“ |
記憶體應用 | 最小/最大 |
安裝 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 |
溫度 準確性 | +/- 0.25度 |
溫度。 範圍 | -50度至70度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.01學位 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 9.4 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 記憶體應用 | 準確性 | 電池類型 | 安裝 | 解析度 | 採樣率 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4157 | 與機身相同顏色 | - | 1.5V氧化銀 | 吸盤或黏扣帶 | - | - | +/- 2度 | 14.2學位到131學位 | 新台幣926元 | ||
4147 | - | - | 1.5V氧化銀 | 檯 | - | - | +/- 3.6度 | 32學位到392學位 | 新台幣2,627元 | ||
4159 | 最小/最大 | - | AAA鹼性 | 雙面膠帶或粘扣帶 | - | - | +/- 2度 | -13度至158度 | 新台幣1,539元 | ||
4048 | 最小/最大 | - | AA鹼性 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 | - | - | +/- 2度 | -58度至158度 | 新台幣2,578元 | ||
4527 | 最小/最大 | - | AA鹼性 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 | - | - | +/- 2度 | -58度至158度 | 新台幣2,720元 | ||
4627 | 最小/最大 | - | AAA鹼性 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 | - | - | +/- 1度 | -58度至158度 | 新台幣3,302元 | ||
4727 | 最小/最大 | - | AAA鹼性 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 | - | - | +/- 1度 | -58度至158度 | 新台幣2,860元 |