項目 | 混凝土水分儀 |
電池類型 | 9V |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 模擬 |
水分含量 | 混凝土中0到6% |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 9026802000 |
原產地 | IE |
答:濕度讀數高達 17% 是可以接受的。 讀數超過 17% 表示飽和,這意味著需要更換幹牆,並應進行測量以防止將來出現濕氣積聚。
A. 為了測試木質樣品,打開設備,選擇 Scale 1 並將橡膠電極直接壓在木質表面上。 在模擬刻度盤的頂行(標定為 5% 至 30%),讀取水分百分比。 激活後,當讀數高於 18% 時將播放音頻信號。
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
CMEX2 | 新台幣33,773元 | 詢價
|