項目 | 噴嘴 |
缸徑 | 15.875 |
孔直徑。 | 5/8 |
連接型式 | 螺紋的 |
用來 | Tregaskiss Robotic CA3、TA3、G2、ThruArm G2、G1 水冷式自動 MIG 焊槍、Bernard BTB MIG 焊槍、250 Amp S-Gun(TM) MIG 焊槍、TGX MIG 焊槍、T-Gun(TM) 水冷 MIG 焊槍槍,Clean Air(TM) 排煙槍 |
材料 | 銅 |
尺寸 | 1/8“凹槽 |
次數 | 標準 |
類別 | 標準負荷,錐形 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 缸徑 | 孔直徑。 | 連接型式 | 材料 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-6-62 | 15.875 | 5/8 | 滑移式 | 銅 | 1/8“凹槽 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣847元 | ||
401-6-75 | 19.049 | 3/4 | 滑移式 | 銅 | 1/8“凹槽 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣863元 | ||
401-8-62 | 15.875 | 5/8 | 滑移式 | 銅 | 1/8“伸出 | 標準 | 標準負荷,錐形 | 新台幣833元 | ||
401-81-62 | 15.875 | 5/8 | 滑移式 | 銅 | 1/8“伸出 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣1,218元 | ||
401-6-50 | 12.7 | 1/2 | 滑移式 | 銅 | 1/8“凹槽 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣908元 | ||
401-14-62 | 15.875 | 5/8 | 螺紋的 | 銅 | 1/8“凹槽 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣1,422元 | ||
401-7-75 | 19.049 | 3/4 | 滑移式 | 黃銅 | 1/8“凹槽 | 重型 | 重型,錐形 | 新台幣915元 |