項目 | 梯子 |
驅動方式 | 腳踏板 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基本深度 | 59“ |
基本寬度 | 34“ |
底寬 | 34“ |
爬坡角度 | 56學位 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
扶手高度 | 42“ |
包括扶手 | 是 |
負載能力 | 450磅。 |
材料 | 鐵件 |
步數 | 6 |
總高度 | 96“ |
平台深度 | 20“ |
平台高度 | 60“ |
平台寬度 | 24“ |
步長深度 | 7" |
步幅 | 24“ |
踏 | 鋸齒狀 |
船重(kg) | 78.3 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 246.38 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
型號 | 基本深度 | 基本寬度 | 底寬 | 步數 | 總高度 | 平台高度 | 踏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246-D2 | 59“ | 34“ | 35“ | 6 | 96“ | 60“ | 穿孔的 | 新台幣39,412元 | 詢價
|
KDSR10746-D2 | 67“ | 34“ | 35“ | 7 | 106“ | 70“ | 穿孔的 | 新台幣45,742元 | 詢價
|
KDSR108246-D2 | 74“ | 34“ | 35“ | 8 | 116“ | 80“ | 穿孔的 | 新台幣53,555元 | 詢價
|
KDSR110246-D2 | 86“ | 34“ | 35“ | 10 | 136“ | 100“ | 穿孔的 | 新台幣62,064元 | 詢價
|
KDSR111246-D2 | 94“ | 34“ | 35“ | 11 | 146“ | 110“ | 穿孔的 | 新台幣64,920元 | 詢價
|
KDSR112246-D2 | 100“ | 34“ | 35“ | 12 | 156“ | 120“ | 穿孔的 | 新台幣72,451元 | 詢價
|
KDSR113246-D2 | 107“ | 39“ | 40“ | 13 | 166“ | 130“ | 穿孔的 | 新台幣88,218元 | 詢價
|