項目 | 樓梯單元 |
基本深度 | 115“ |
爬坡角度 | 45學位 |
顏色 | 灰色 |
扶手高度 | 38“ |
包括扶手 | 是 |
負載能力 | 450磅。 |
材料 | 鐵件 |
步數 | 12 |
總高度 | 152“ |
總寬度 | 29“ |
步長深度 | 10“ |
步幅 | 24“ |
最高台階高度 | 114“ |
胎面花紋 | 鋸齒狀 |
船重(kg) | 171.45 |
產品 | 型號 | 總高度 | 基本深度 | 顏色 | 平台高度 | 步長深度 | 步幅 | 胎面花紋 | 扶手高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSO23-AS | 5'7“至6'4” | 8'6“ | 灰色 | 25 1/2至34英寸 | 1' | 3ft。 | - | 36“ | 新台幣57,159元 | ||
TAVSM34-AS | 5'10“至6'5” | 8'6“ | 灰色 | 28至35“ | 1' | 3ft。 | - | 36“ | 新台幣61,130元 | ||
TAVSC34-AS | 5'10“至6'5” | 8'6“ | 灰色 | 28至35“ | 1' | 3ft。 | - | 36“ | 新台幣62,302元 | ||
WISS106246 | 95“ | 58“ | 灰色 | - | 10“ | 24“ | 穿孔的 | 38“ | 新台幣36,991元 | ||
WISS107246 | 104.5“ | 67.5“ | 灰色 | - | 10“ | 24“ | 穿孔的 | 38“ | 新台幣40,584元 | ||
WISS108246 | 114“ | 77“ | 灰色 | - | 10“ | 24“ | 穿孔的 | 38“ | 新台幣38,342元 | ||
WISS109246 | 123.5“ | 86.5“ | 灰色 | - | 10“ | 24“ | 穿孔的 | 38“ | 新台幣49,737元 |