項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 201 / 301不銹鋼 |
帶寬 | 1機構/ 2“ |
夾鉗類型 | 襯裡 |
外殼材質 | 201 / 301不銹鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 2.25“ |
公制直徑 最高 | 57.15mm |
公制直徑 最小 | 33.34mm |
最小 夾鉗直徑 | 1-5 / 16“ |
SAE編號 | 28 |
螺絲材質 | 電鍍碳鋼 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 16“ |
厚度 | 0.022“ |
轉矩 | 35英寸磅 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | SAE編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 7機構/ 8“ | 22.23mm | 15.88mm | 5機構/ 8“ | 6 | 新台幣623元 | |
5308 | 1" | 25.4mm | 15.88mm | 5機構/ 8“ | 8 | 新台幣602元 | |
5310 | 1-1 / 16“ | 26.98mm | 19.05mm | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣610元 | |
5320 | 1.75“ | 44.45mm | 28.58mm | 1.125“ | 20 | 新台幣662元 | |
5336 | 2.75“ | 69.85mm | 46.04mm | 1-13 / 16“ | 36 | 新台幣696元 | |
5340 | 3" | 76.2mm | 52.39mm | 2-1 / 16“ | 40 | 新台幣728元 | |
5344 | 3.25“ | 82.55mm | 58.74mm | 2-5 / 16“ | 44 | 新台幣810元 |