項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 201 / 301不銹鋼 |
帶寬 | 9機構/ 16“ |
夾鉗類型 | 快速釋放 |
外殼材質 | 201 / 301不銹鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 1.25“ |
公制直徑 最高 | 31.75mm |
公制直徑 最小 | 12.7mm |
最小 夾鉗直徑 | 1機構/ 2“ |
SAE編號 | 12 |
螺絲材質 | 410不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 3機構/ 8“ |
厚度 | 0.022“ |
轉矩 | 30英寸磅 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | SAE編號 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5620 | 1.75“ | 44.45mm | 19mm | 3機構/ 4“ | 20 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣645元 | |
5624 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣670元 | |
5636 | 2.75“ | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,047元 | |
5656 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,337元 | |
5672 | 5" | 127mm | 50.8mm | 2" | 72 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,476元 | |
56104 | 7.75“ | 177.8mm | 44.45mm | 1.75“ | 104 | 電鍍碳鋼 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,678元 | |
5820 | 1.75“ | 44.45mm | 19.05mm | 3機構/ 4“ | 20 | 410不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 新台幣748元 |