項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 301不銹鋼 |
帶寬 | 1機構/ 2“ |
夾鉗類型 | 海洋級 |
外殼材質 | 301不銹鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 6" |
公制直徑 最高 | 152.4mm |
公制直徑 最小 | 102mm |
最小 夾鉗直徑 | 4" |
SAE編號 | 88 |
螺絲材質 | 305不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 16“ |
厚度 | 0.022“ |
轉矩 | 35英寸磅 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 最高 夾鉗直徑 | 公制直徑 最高 | 公制直徑 最小 | 最小 夾鉗直徑 | SAE編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670040006 | 7機構/ 8“ | 22.23mm | 9.53mm | 3機構/ 8“ | 6 | 新台幣624元 | |
670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7機構/ 16“ | 8 | 新台幣624元 | |
670040010 | 1-1 / 16“ | 41.27mm | 13mm | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣624元 | |
670040012 | 1.25“ | 31.75mm | 13mm | 1機構/ 2“ | 12 | 新台幣624元 | |
670040016 | 1.5“ | 38.1mm | 18mm | 11機構/ 16“ | 16 | 新台幣646元 | |
670040020 | 1.75“ | 44.45mm | 19mm | 3機構/ 4“ | 20 | 新台幣663元 | |
670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 新台幣713元 |