項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 2-9 / 16“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-5/8 to 1-7/8" |
活動審核追踪 | 1,600 |
完 | 杜羅諾迪克 |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 帶按鍵替代的辦公室 |
級 | 1 |
手 | NH |
手柄類型 | 直行 |
內部深度 | 1-11 / 16“ |
內高 | 8.25“ |
內寬 | 3.25“ |
鍵控 | 國際金融中心 |
閂鎖正面尺寸 | 1-1/8" x 2-1/4" |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 300 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
定時入境津貼 | 5到15秒。 |
類別 | 鍵盤控制,僅代碼 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 3.99 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 完 | 功能 | 鍵控 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3000 / 10B | 杜羅諾迪克 | 帶按鍵替代的辦公室 | 標準 | 新台幣34,930元 | ||
DL3000WP / 26D | Brushed Chrome | 按鍵覆蓋輸入 | 標準 | - | 詢價
| |
DL3000WPIC / 26D | Brushed Chrome | 按鍵覆蓋輸入 | 國際金融中心 | 新台幣35,375元 |