項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 1-11 / 16“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 100,000週期 |
深度 | 3-1 / 2“ |
門厚度 | 1-3 / 4“ |
完 | 緞鉻 |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 使用鍵替代進入和退出 |
級 | 1 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 8" |
內高 | 8" |
鍵控 | 標準 |
鎖存長度 | 1輸入。 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 100 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | 150至-31 |
外部深度 | 3-1 / 2“ |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
定時入境津貼 | 5至20秒 |
類別 | 電子,無鑰匙 |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 3.89 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 渦流 | 電池壽命 | 內高 | 內寬 | 鍵控 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | 電子無鑰匙鎖 | 8" | 2.75“ | 100,000週期 | 8" | 3.25“ | 標準 | 圓柱 | 新台幣43,203元 | ||
ETDLS1G26DY71GR | 電子無鑰匙出口鎖 | 11“ | 3" | 60,000週期 | 11“ | - | 標準 | 耶魯出口設備 | 新台幣42,424元 | ||
ETPDLS1G26DY7GR | 電子無鑰匙出口鎖 | 11“ | 3" | 60,000週期 | 11“ | - | 標準 | 耶魯出口設備 | 新台幣56,672元 | ||
ETPDLS1G26DS8GR | 電子無鑰匙出口鎖 | 11“ | - | 60,000週期 | 11“ | - | 標準 | 薩金特出口裝置 | - | 詢價
| |
DL2800IC / 26DGR | 電子無鑰匙鎖 | 8" | 1.875“ | 100,000週期 | 8" | 1機構/ 4“ | 國際金融中心 | 圓柱 | 新台幣43,551元 | ||
DL1200ET26DTPGR | 電子無鑰匙退出裝飾鎖窄門框 | 14.5“ | 1.625“ | 80000週期 | - | - | 標準 | 狹窄的階梯 | 新台幣23,235元 | ||
DL5200IC / 26DGR | 電子無鑰匙鎖 | 8" | 1-11 / 16“ | 100,000週期 | 8" | - | 國際金融中心 | 圓柱 | 新台幣51,155元 |