項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 1-11 / 16“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-3/8 to 1-7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
級 | 1 |
手 | NH |
手柄類型 | 直行 |
鍵控 | 標準 |
鍵盤 | y |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
類別 | PIN / ID卡控制,雙面 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.28 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 渦流 | 電池壽命 | 外部高度 | 寬度外 | 能量源 | 類別 | 門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1300 / 26D1 | -31 F至+151 F | 1.625“ | 80,000週期 | 14.375“ | 1.75“ | (2)電池 | 狹窄的階梯 | 1-3 / 4“ | 新台幣31,219元 | ||
DL1200 / 26D1 | -31 F至+151 F | 1.625“ | 100,000週期 | 14.375“ | 1.75“ | (2)電池 | 狹窄的階梯 | 1-3 / 4“ | 新台幣29,427元 | ||
PDL1300 / 26D1 | -31 F至+151 F | - | 65,000週期 | 14.375“ | 1.75“ | (2)電池 | 狹窄的階梯 | 1-3 / 4“ | 新台幣45,499元 | ||
PL300026D | - | 2.75“ | 100,000週期 | - | - | 電池 | 身份證控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | 新台幣18,067元 | ||
PL3000IC26D | - | 2.75“ | 100,000週期 | - | - | 電池 | 身份證控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | 新台幣17,629元 | ||
PDL5300IC26D | -31度至151度F | 1-11 / 16“ | 100,000週期 | 8" | 3.25“ | (5)AA電池 | PIN / ID卡控制,雙面 | 1-3/8 to 1-7/8" | 新台幣12,726元 |