項目 | 遙控鑰匙扣 |
電池 | 包含 |
電池容量 | 225毫安 |
電池壽命 | 3年 |
電池尺寸 | 3V鋰電池CR2032 |
身高 | 1機構/ 2“ |
輸入功率 | 0.01mA |
總長: | 2" |
安裝 | 鎖內後殼 |
工作範圍 | 100英尺 |
類別 | 無線應用 |
信號寬度 | 1.12“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8301406060 |
產品 | 型號 | 電池容量 | 電池壽命 | 電池尺寸 | 身高 | 輸入功率 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-1按鈕 | 620毫安 | 5年 | 3V鋰電池CR2450 | 1" | (5)AAA電池 | 2.75“ | 1.5“ | 新台幣6,610元 |