得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 封邊密封 |
燈泡直徑 | 0.375“ |
顏色 | 黑色 |
適合邊緣 | 。1875“ |
腿長 | 0.531“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
最高 溫度 | 150 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
總高度 | 0.906“ |
總寬度 | 0.375“ |
次數 | 帶乙烯基握把的頂燈泡 |
UPC | 469989351839 |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 4016935050 |
原產地 | US |
型號 | 腿長 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.375“ | 0.385“ | 帶乙烯基手柄的側燈泡 | 新台幣1,654元 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.375“ | 0.401“ | 帶乙烯基手柄的側燈泡 | 新台幣1,754元 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.375“ | 0.432“ | 帶乙烯基手柄的側燈泡 | 新台幣1,835元 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.575“ | 0.2“ | 帶乙烯基握把的頂燈泡 | 新台幣1,880元 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.375“ | 0.463“ | 帶乙烯基手柄的側燈泡 | 新台幣1,822元 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375“ | 25ft。 | 0.575“ | 0.2“ | 帶乙烯基握把的頂燈泡 | 新台幣1,822元 | |
5M062B3X1/64A-100 | 0.375“ | 100ft。 | 0.375“ | 0.385“ | 帶乙烯基手柄的側燈泡 | - | 詢價
|