項目 | 乙烯基邊飾 |
顏色 | 黑色紋理 |
適合邊緣 | 0.09375“ |
腿長 | 0.375“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 帶金屬芯的乙烯基 |
總寬度 | 0.263“ |
次數 | 單抓手指 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
A.
A.
A. 使用手工工具,例如剪線鉗,可能會由於端部捲曲和切割不足而導致材料浪費。
型號 | 腿長 | 總長: | 材料 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100B3X3/32-25 | 0.562“ | 25ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.263“ | 單抓手指 | 新台幣1,422元 | |
100B3X1/8-25 | 0.562“ | 25ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.295“ | 單抓手指 | 新台幣1,368元 | |
100B3X5/32-25 | 0.562“ | 25ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.326“ | 單抓手指 | 新台幣1,422元 | |
100B3X3/16-25 | 0.562“ | 25ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.357“ | 單抓手指 | 新台幣1,411元 | |
100B3X1/4-25 | 0.562“ | 25ft。 | 單抓 | 0.42“ | 單抓手指 | 新台幣1,402元 | |
100B3X1/16-100 | 0.562“ | 100ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.232“ | 單抓手指 | 新台幣4,967元 | |
100B3X3/32-100 | 0.562“ | 100ft。 | 帶金屬芯的乙烯基 | 0.263“ | 單抓手指 | 新台幣4,511元 |