項目 | 密封 |
顏色 | 黑色 |
適合邊緣 | 0.98“ |
腿長 | 0.422“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙烯基(PVC) |
最小 溫度 評分 | -40度 |
總高度 | 0.945“ |
總寬度 | 0.445“ |
次數 | 拍打 |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 3916200000 |
原產地 | US |
型號 | 腿長 | 總長: | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444“ | 100ft。 | 1.369“ | 新台幣18,035元 | |
DD1201-164 | 0.444“ | 164ft。 | 1.369“ | - | 詢價
|
DDA1501-100 | 0.422“ | 100ft。 | 0.945“ | 新台幣14,115元 | |
DDA1501-328 | 0.422“ | 328ft。 | 0.945“ | - | 詢價
|