項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
核心直徑 | 0.188“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.5“ |
總寬度 | 0.5“ |
次數 | D形厚 |
UPC | 466336144571 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
X101HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 新台幣903元 | |
X101HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 新台幣2,921元 | |
X101HT-500 | 壓力感應 | 500ft。 | 新台幣12,954元 | |
X101BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 新台幣5,664元 | |
X101BT-500 | 發泡亞克力 | 500ft。 | 新台幣27,044元 |