項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.375“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | D形 |
UPC | 818256247854 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
X119HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 新台幣986元 | |
X119HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 新台幣3,091元 | |
X119HT-500 | 壓力感應 | 500ft。 | 新台幣14,794元 | |
X119BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 新台幣1,856元 |