項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.5“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | D形 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X125HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 17機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,099元 | |
X125HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.5“ | 0.75“ | 新台幣3,482元 | |
X125HT-250 | 壓力感應 | 250ft。 | 0.5“ | 0.75“ | 新台幣7,901元 | |
X125BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 0.5“ | 0.75“ | 新台幣6,639元 |