項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 壓力感應 |
核心直徑 | 0.375“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.75“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | D形厚 |
UPC | 818257396568 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 4016931050 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣725元 | |
X1333HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣2,248元 | |
X1333HT-500 | 壓力感應 | 500ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣9,669元 | |
X1333BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣1,391元 | |
X1333BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣4,768元 | |
X1458HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.75“ | 0.75“ | D形厚 | 新台幣1,838元 | |
X1458HT-200 | 壓力感應 | 200ft。 | 0.75“ | 0.75“ | D形厚 | 新台幣10,560元 |