項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.5“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | 矩形 |
UPC | 094715408459 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 56.13 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
A. -20 到 150 華氏度。
A、三元乙丙橡膠。
答:3M 膠粘劑對長期應力具有很高的抗剝離和抗剪切能力。
型號 | 背襯類型 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣929元 | |
X103HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣3,154元 | |
X103BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣1,637元 | |
X103BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣5,712元 | |
X103BT-500 | 發泡亞克力 | 500ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣26,123元 | |
X113HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.188“ | 0.375“ | 多肋矩形 | 新台幣576元 | |
X113HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.187“ | 0.375“ | 多肋矩形 | 新台幣1,683元 |