項目 | 備用UPS |
備用時間(半/滿負荷) | 13分鐘/2.8分鐘 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 7" |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 3.5“ |
Hz | 60 |
輸入連接 | 6英尺軟線,帶NEMA 5-15P插頭 |
輸入電流 | 10A |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 桌面/塔 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | (12)5-15R |
出水口類型 | (6)UPS /電湧,(6)電湧 |
輸出電壓 | 115 / 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | USB(啟用HID) |
額定功率 | 850VA |
轉移時間 | 從AC到電池6毫秒,從電池到AC 3毫秒 |
UPS類型 | 待機 |
VA等級 | 850VA |
瓦 | 425W |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 4.57 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8504407012 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 瓦 | 深度 | 顯示類型 | 信號寬度 | 身高 | 出口數量 | 出水口類型 | 額定功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO650液晶顯示器 | 325W | 5.8“ | 液晶顯示 | 10.8“ | 3.5“ | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 650VA | - | 詢價
| |
ECO350UPS | 180W | 6.4“ | 指示燈 | 8" | 3" | (6)5-15R | (3)UPS /電湧,(3)電湧 | 350VA | 新台幣5,560元 | ||
ECO550UPS | 300W | 5.7“ | 指示燈 | 10.8“ | 3.1“ | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 550VA | 新台幣6,647元 | ||
ECO750UPS | 450W | 6.9“ | 指示燈 | 12.2“ | 3.1“ | (12)5-15R | (6)UPS /電湧,(6)電湧 | 750VA | 新台幣8,590元 | ||
ECO550UPSTAA | 300W | 5.7“ | 指示燈 | 10.8“ | 3.1“ | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 550VA | - | 詢價
| |
ECO750UPSTAA | 450W | 6.9“ | 指示燈 | 12.2“ | 3.1“ | (12)5-15R | (6)UPS /電湧,(6)電湧 | 750VA | 新台幣9,947元 |