項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 15ft。 |
深度 | 1.75“ |
腳註 | 13 |
級 | 計算機網絡 |
外殼材質 | 金屬 |
Hz | 50/60 |
總長: | 19“ |
最高 安培 | 15 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 150kA |
醫療級 | 沒有 |
安裝樣式 | 架 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
降噪等級NRR | 40至80 dB |
出口數量 | 12 |
出口中心距離 | 前38.9毫米,後38.9毫米 |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 3840 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 51.31 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | 總長: | 最高 安培 | NEMA插頭配置 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBR12 | 4" | 17.5“ | 15 | 5-15P | 1.75“ | 新台幣9,765元 | ||
IBAR 12/20超 | 1.75“ | 19“ | 20 | 5-20P | 4" | 新台幣10,687元 |