項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 灰色 |
通訊端口 | (2)RJ11電話 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 2.5“ |
腳註 | 2,13 |
級 | 住宅/辦公室/計算機網絡 |
外殼材質 | 金屬 |
Hz | 50/60 |
總長: | 7" |
最高 安培 | 12 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 92kA |
醫療級 | 沒有 |
安裝樣式 | 多個鎖孔 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
降噪等級NRR | 40至80 dB |
出口數量 | 6 |
變壓器插座數量 | 4 |
出口中心距離 | 水平39.45mm,垂直38.89mm |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 3330 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 醫療級 | 顏色 | 線長 | 安裝樣式 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS606HGRA | 是 | 灰色 | 6ft。 | 鎖孔 | 直角5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣6,369元 | ||
SPS610HGRA | 是 | 灰色 | 10ft。 | 鎖孔 | 直角5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣7,270元 | ||
SPS-615-HG | 是 | 白色 | 15ft。 | 鎖孔 | 5-15P-汞 | 5-15R-HG | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣7,035元 | ||
ISOBAR 6 超高壓 | - | 灰色 | 15ft。 | 多個鎖孔 | 5-15P | 5-15R | 3.5“ | 2.5“ | 新台幣8,540元 | ||
ISOBAR 6超 | 沒有 | 灰色 | 6ft。 | 多個鎖孔 | 5-15P | 5-15R | 3.5“ | 2.5“ | 新台幣5,251元 |