項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 白色 |
通訊端口 | (2)RJ11電話 |
線長 | 12ft。 |
深度 | 2.5“ |
級 | 住宅/辦公室/計算機網絡 |
外殼材質 | 金屬 |
Hz | 50/60 |
總長: | 9" |
最高 安培 | 12 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 150kA |
醫療級 | 沒有 |
安裝樣式 | 多個鎖孔 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
降噪等級NRR | 40至80 dB |
出口數量 | 8 |
變壓器插座數量 | 4 |
出口中心距離 | 水平39.45mm,垂直38.89mm |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 3840 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
型號 | NEMA插頭配置 | 顏色 | 線長 | 信號寬度 | 深度 | 腳註 | 級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOBAR825ULTRA | 5-15P | 灰色 | 25ft。 | 9" | 3.5“ | 13 | 住宅/工業 | 2.5“ | 新台幣7,182元 | |
等壓桿 8RM | 5-15P | 灰色 | 12ft。 | 3.5“ | 2.5“ | 13 | 住宅/辦公室/計算機網絡 | 9" | 新台幣6,096元 | |
ISOBAR 8超 | 直角5-15P | 灰色 | 12ft。 | 3.5“ | 2.5“ | 1,6,13 | 住宅/辦公室/計算機網絡 | 9" | 新台幣6,727元 |