項目 | 多模雙工光纜(LC / ST) |
衰減 | 10GB |
連接器類型 | LC / ST |
結構 | Zipcord纖維 |
核心尺寸 | 62.5 / 125微米 |
夾克顏色 | 橙色 |
夾克類型 | PVC |
總長: | 3.28ft。 |
單工/雙工/多纖 | 雙面 |
單模/多模 | 多模式 |
UL類型 | OFNR / FDDI |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8544700000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接器類型 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N306-003 | SC / SC | 多模雙工光纜(SC / SC) | 3ft。 | 新台幣1,024元 | ||
N306-006 | SC / SC | 多模雙工光纜(SC / SC) | 6" | 新台幣1,115元 | ||
N306-010 | SC / SC | 多模雙工光纜(SC / SC) | 10ft。 | 新台幣1,197元 | ||
N316-01M | LC / SC | 多模雙工光纜(LC / SC) | 3.28ft。 | 新台幣1,288元 | ||
N316-02M | LC / SC | 多模雙工光纜(LC / SC) | 6.56ft。 | 新台幣1,566元 | ||
N316-03M | LC / SC | 多模雙工光纜(LC / SC) | 9.84ft。 | 新台幣1,460元 | ||
N318-02M | LC / ST | 多模雙工光纜(LC / ST) | 6.56ft。 | 新台幣1,179元 |