項目 | 逆變器 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
連線設定 | 硬線 |
深度 | 16.25“ |
身高 | 7.25“ |
輸入電壓 | 12 VDC |
材料 | 聚碳酸酯 |
出口數量 | 2 |
出水口類型 | 標準三孔插座 |
輸出電壓 | 120 VAC |
輸出瓦數 | 2000 |
峰值輸出功率 | 4000W |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8504409570 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 外殼材料 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 材料 | 出口數量 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV1250FC | 8.75“ | 聚碳酸酯 | 9" | 7" | 12 VDC | 聚碳酸酯 | 2 | 標準三孔插座 | 新台幣24,339元 | ||
PV3000GFCI | 12.5“ | 鋁和鈑金 | 14.8“ | 4.3“ | 12 VDC | 鋁和鈑金 | 4 全球金融指數 | GFCI | 新台幣52,326元 | ||
PV2400FC | 8.5“ | 聚碳酸酯 | 16.25“ | 7.25“ | 24 VDC | 聚碳酸酯 | 2 | 標準三孔插座 | 新台幣46,975元 | ||
PV1800GFCI | 6" | 鋁 | 15“ | 4" | 12 VDC | 鋁 | 2 全球金融指數 | GFCI | 新台幣26,875元 |