項目 | 逆變器/充電器 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
連線設定 | 硬線 |
深度 | 9" |
身高 | 7" |
輸入電壓 | 12 VDC |
材料 | 聚碳酸酯 |
出口數量 | 2 |
出水口類型 | 直流螺栓端子 |
輸出電壓 | 120 VAC |
輸出瓦數 | 1250 |
峰值輸出功率 | 2500W |
信號寬度 | 8.75“ |
船重(kg) | 11.09 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8504409570 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 外殼材料 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 材料 | 出口數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSX3024SW | 230 VAC | 金屬 | 12.4“ | 8.9“ | 10.1“ | 24 VDC | 金屬 | 2 | 新台幣114,401元 | ||
RV750ULHW | 120 VAC | 聚碳酸酯 | 9" | 8.75“ | 7" | 12 VDC | 聚碳酸酯 | 2 | 新台幣32,881元 | ||
RV1512UL | 120 VAC | 聚碳酸酯 | 17.5“ | 10.5“ | 8" | 12 VDC | 聚碳酸酯 | 2 | 新台幣45,725元 | ||
MRV2012UL | 120 VAC | 聚碳酸酯和鋁 | 17.5“ | 10.5“ | 8" | 12 VDC | 聚碳酸酯/鋁 | 2 | 新台幣68,356元 | ||
EMS1250UL | 120 VAC | 聚碳酸酯 | 9" | 8.75“ | 7" | 12 VDC | 聚碳酸酯 | 2 全球金融指數 | 新台幣75,709元 | ||
APS3636VR | 120 VAC | 聚碳酸酯 | 16.25 | 8.5“ | 7.25“ | 36 VDC | 聚碳酸酯 | - | 新台幣106,834元 | ||
APS2448UL | 120 VAC | 聚碳酸酯 | 16.75“ | 8.5“ | 7.25“ | 48 VDC | 聚碳酸酯 | - | 新台幣76,479元 |