項目 | 線互動式UPS |
備用時間(半/滿負荷) | 13分鐘/5分鐘 |
線長 | 10ft。 |
深度 | 12.5“ |
顯示類型 | 指示燈 |
身高 | 10.5“ |
Hz | 60 |
輸入連接 | 10英尺軟線,帶NEMA 5-20P插頭 |
輸入電流 | 14.8A |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 甜品塔 |
NEMA插頭配置 | 5-20P |
NEMA 插座配置 | 5-20R,L5-20R |
出口數量 | (6)5-20R,(1)L5-20R |
出水口類型 | UPS /電湧 |
輸出電壓 | 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | DB9串行,USB通信端口,EPO,SNMP / Web插槽 |
額定功率 | 2.2kVA |
轉移時間 | 2至4毫秒 |
UPS類型 | 線互動 |
VA等級 | 2.2kVA |
瓦 | 1.6kW |
信號寬度 | 8.9“ |
船重(kg) | 31.3 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8504407018 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 線長 | 深度 | 安裝 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | 線互動式UPS | 6ft。 | 25.2“ | 機架式/塔式 | 5-20P / C20 | 5-15R,5-20R | (4)5-15R,(4)5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | 新台幣125,230元 | ||
智能1500LCDXL | 線互動式UPS | 6ft。 | 10.5“ | 機架式/塔式 | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (8)UPS /電湧 | 新台幣28,784元 | ||
OMNI650液晶顯示器 | 線互動式UPS | 6ft。 | 7.2“ | 甜品塔 | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 新台幣11,149元 | ||
AVR550U | 線互動式UPS | 6ft。 | 6" | 桌面/塔 | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 新台幣6,802元 | ||
智能1500液晶屏 | 線互動式UPS | 6ft。 | 10.5“ | 機架式/塔式 | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 新台幣21,863元 | ||
智能1000液晶屏 | 線互動式UPS | 6ft。 | 7.2“ | 甜品塔 | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /電湧,(4)電湧 | 新台幣14,968元 | ||
智能750RM1U | 線互動式UPS | 10ft。 | 16.8“ | 架 | 5-15P | 5-15R | (6)5-15R | (6)UPS /電湧 | 新台幣42,191元 |