項目 | UPS系統 |
備用時間(半/滿負荷) | 20.7分鐘/8.5分鐘 |
線長 | 10英尺 |
深度 | 13“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 3" |
Hz | 60赫茲 |
輸入電流 | 7.5A |
輸入電壓 | 120V交流 |
醫療級 | 沒有 |
安裝 | 架 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 6 |
輸出電壓 | 120V交流 |
段落 | 1 |
外接連接埠 | DB9 串行、EPO、USB |
額定功率 | 750VA |
特殊功能 | 延長運行 |
轉移時間 | 2毫秒至4毫秒 |
UPS類型 | 線互動 |
瓦數 | 600W |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 20.48 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 額定功率 | 線長 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | Hz | 項目 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智能1500TSU | 1.44kVA | 5英尺 | 381 mm | 140 mm | 191mm | 50 / 60赫茲 | UPS系統 | 甜品塔 | 新台幣22,505元 | ||
BP48V27-2US | - | - | - | - | - | - | 電池組 | - | 新台幣65,073元 | ||
紅血球36-SLT | - | - | - | - | - | - | 更換電池 | - | 新台幣17,015元 | ||
RBC48-SUTWR | - | - | - | - | - | - | 更換電池 | - | 新台幣21,415元 | ||
RBC52 | - | - | - | - | - | - | 更換電池 | - | 新台幣3,464元 | ||
RBC48V-HGTWR | - | - | - | - | - | - | 更換電池 | - | 新台幣19,584元 | ||
紅細胞72S | - | - | - | - | - | - | 更換電池 | - | 新台幣26,961元 |