得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電湧保護器插座條 |
安培 | 15.0 |
顏色 | 白色 |
導體 | 6/4 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 1.5“ |
外殼材質 | 金屬 |
Hz | 60 |
總長: | 2.5“ |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 120kA |
醫療級 | 是 |
安裝樣式 | 擰緊 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
變壓器插座數量 | 4 |
出口中心距離 | 38.66mm |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 1410 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 13.75“ |
船重(kg) | 1.08 |