項目 | 在線式UPS |
備用時間(半/滿負荷) | 13.5分鐘/5.5分鐘 |
線長 | 沒有繩子 |
深度 | 25.8“ |
顯示類型 | 液晶/ LED |
身高 | 5.3“ |
Hz | 50/60 |
輸入連接 | 硬 |
輸入電流 | 92V時200A,88.4V時208A,83.6V時220A,80V時230A,76.6V時240A |
輸入電壓 | 200/208/220/230/240 VAC |
安裝 | 機架式/塔式 |
NEMA插頭配置 | 不適用 |
NEMA 插座配置 | 不適用 |
出口數量 | 硬 |
出水口類型 | 硬線 |
輸出電壓 | 200/208/220/230/240 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | (1)DB9串行,觸點閉合,(1)USB(啟用HID),EPO,SNMP / Web插槽 |
額定功率 | 16kVA |
轉移時間 | 0毫秒 |
UPS類型 | 網上 |
VA等級 | 16kVA |
瓦 | 14.4kW |
信號寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 272.16 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 102.24 |
HS代碼 | 8504407018 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝 | 線長 | 深度 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 出水口類型 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 20.7“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣498,017元 | ||
SU16KRTG | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | - | (8)IEC C19 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣699,009元 | ||
SU20KRTG | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | - | (8)IEC C19 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣771,818元 | ||
SU20KRTHW | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣707,659元 | ||
SU3000XL | 甜品塔 | 10ft。 | 20.5“ | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4)5-15R,(4)5-20R,(1)L5-30R | (9)UPS /電湧 | 110 / 120 VAC | 新台幣101,903元 | ||
SU10KRT3U | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 120/208/240伏交流電 | 新台幣475,789元 | ||
SU10000RT3U2TF | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | L6-30R, L6-20R, 5-20R | (24)5-15 / 20R,(4)L6-20R,(2)L6-30R | (28)UPS /電湧 | 120 / 208 VAC | 新台幣433,680元 |