TRITAN 60BS15H X 1 1/8 鏈輪 3.976 英寸外徑 1-1/8 英寸BD #60
貨號:AH6ULC
型號:60BS15H X 1 1/8交叉參考:36GD83
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
ANSI鏈輪編號 | 60 |
孔直徑。 | 1.125 |
輪轂直徑。 | 2.875 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1/4 × 1/8 |
通孔長度 | 1.25 |
材料 | 鐵件 |
齒數 | 15 |
外直徑。 | 3.976 |
螺距直徑 | 0.750 |
(在。) | 5/16 |
固定螺絲位置 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 |
類別 | 成品孔 |
船重(kg) | 1 |
船高(厘米) | 3.2 |
船長(厘米) | 10.1 |
船寬(厘米) | 10.1 |
原產地 | CN |
型號 | 螺距直徑 | ANSI鏈輪編號 | 孔直徑。 | 固定螺絲位置 | 類別 | 需要襯套 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BS10H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 94/97 | 3/4 | 新台幣481元 | |
35BS11H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 兩個90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1-1/16 | 3/4 | 新台幣479元 | |
35BS11H×3/4 | 0.375 | 35 | 3/4 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1-1/16 | 3/4 | 新台幣494元 | |
35BS11H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1-1/16 | 3/4 | 新台幣521元 | |
35BS12H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1-7/32 | 3/4 | 新台幣530元 | |
35BS13H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 兩個90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1.25 | 3/4 | 新台幣530元 | |
35BS13H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 一個固定在鍵槽上的固定螺絲,另一個固定在90度的固定螺絲 | 成品孔 | - | 1.25 | 3/4 | 新台幣542元 |