得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入球軸承 |
軸承材料 | AISI 52100鋼 |
孔直徑。 | 2.375“ |
動載能力 | 10723.39 |
內部Dia。 | 2.375“ |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
外直徑。 | 110.0mm |
信號寬度 | 31.8mm |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 6.51 |
船長(厘米) | 11 |
船寬(厘米) | 11 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 內部Dia。 | 鎖定方式 | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA104-12 | 3機構/ 4“ | 2100 | 3機構/ 4“ | 自鎖領 | 42.0mm | 12mm | 新台幣510元 | |
CSA204-12 | 3機構/ 4“ | 2877.55 | 3機構/ 4“ | 自鎖領 | 47.0mm | 14mm | 新台幣536元 | |
CSA204-20MM | 25機構/ 32“ | 2877.55 | 25機構/ 32“ | 自鎖領 | 47.0mm | 14mm | 新台幣556元 | |
CSA205-14 | 7機構/ 8“ | 3147.33 | 7機構/ 8“ | 自鎖領 | 52.0mm | 15mm | 新台幣607元 | |
CSA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 自鎖領 | 52.0mm | 15mm | 新台幣553元 | |
CSB204-12 | 3機構/ 4“ | 2877.55 | 3機構/ 4“ | 緊定螺釘 | 47.0mm | 14mm | 新台幣474元 | |
CSB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 緊定螺釘 | 52.0mm | 15mm | 新台幣481元 |