項目 | 2螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
孔直徑。 | 1-15 / 16“ |
動載能力 | 7868磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 偏心鎖環 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 157mm |
總高度 | 62.7mm |
總長度 | 197mm |
總寬度 | 115mm |
靜載能力 | 5215磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 4 |
船長(厘米) | 19.7 |
船寬(厘米) | 11.5 |
原產地 | CN |
型號 | 總寬度 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 靜載能力 | 動載能力 | 鎖定方式 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFLU204-12 | 60mm | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1494磅。 | 2877磅。 | 偏心鎖環 | 90mm | 43.7mm | 新台幣1,065元 | |
HCFLU205-16 | 68mm | 3機構/ 8“ | 1" | 1764磅。 | 3147磅。 | 偏心鎖環 | 99mm | 44.4mm | 新台幣1,136元 | |
HCFLU206-19 | 80mm | 3機構/ 8“ | 1.187“ | 2540磅。 | 4386磅。 | 偏心鎖環 | 117mm | 48.4mm | 新台幣1,535元 | |
HCFLU206-20 | 80mm | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 2540磅。 | 4386磅。 | 偏心鎖環 | 117mm | 48.4mm | 新台幣1,520元 | |
HCFLU207-20 | 90mm | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 3439磅。 | 5777磅 | 偏心鎖環 | 130mm | 51.1mm | 新台幣2,043元 | |
HCFLU207-23 | 90mm | 1機構/ 2“ | 1.437“ | 3439磅。 | 5777磅 | 偏心鎖環 | 130mm | 51.1mm | 新台幣2,004元 | |
HCFLU208-24 | 100mm | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 4069磅。 | 6631磅。 | 偏心鎖環 | 144mm | 56.3mm | 新台幣2,489元 |