項目 | 2螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 3147磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 偏心鎖環 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 76mm |
總高度 | 11mm |
總長度 | 95mm |
總寬度 | 64mm |
靜載能力 | 1764磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.11 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFL205-16G | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 99mm | 42.9mm | 130mm | 68mm | 新台幣1,028元 | ||
SALF204-12G | 1494磅。 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 71.5mm | 10mm | 90mm | 61mm | 新台幣971元 |