項目 | 2螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 3147磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 76mm |
總高度 | 10mm |
總長度 | 95mm |
總寬度 | 64mm |
靜載能力 | 1764磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | CN |
型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFL201-8G | 1034磅。 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 2158磅。 | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | 新台幣1,059元 | |
SBFL202-10G | 1034磅。 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2158磅。 | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | 新台幣987元 | |
SBFL204-12G | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | 新台幣933元 | |
SBFL205-16G | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | 新台幣998元 | |
SBFL206-20G | 2540磅。 | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 4383磅。 | 117mm | 40.2mm | 148mm | 80mm | 新台幣1,211元 | |
SBLF201-8G | 1034磅。 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 2158磅。 | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | 新台幣1,007元 | |
SBLF202-10G | 1034磅。 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | 2158磅。 | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | 新台幣1,044元 |