項目 | 4螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
孔直徑。 | 1.625“ |
動載能力 | 7103磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 105mm |
總高度 | 52.2mm |
總長度 | 137mm |
總寬度 | 137mm |
靜載能力 | 4631磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 14.73 |
原產地 | CN |
型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF201-8 | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 2877磅。 | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | 新台幣1,302元 | |
UCF202-10(47毫米) | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2877磅。 | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | 新台幣1,039元 | |
UCF202-10S(40毫米) | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2877磅。 | 54mm | 33.3mm | 76mm | 76mm | 新台幣1,074元 | |
UCF204-12 | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | 新台幣1,197元 | |
UCF204-20毫米 | 1494磅。 | 3機構/ 8“ | 20mm | 2877磅。 | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | 新台幣990元 | |
UCF205-14 | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 3147磅。 | 70mm | 35.8mm | 95mm | 95mm | 新台幣1,353元 | |
UCF205-16 | 1764磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 70mm | 35.8mm | 95mm | 95mm | 新台幣1,604元 |