扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TRITAN UCF213-40 法蘭軸承 4 螺栓球 2-1/2 孔 | AH7JXW 36UY47

TRITAN UCF213-40 法蘭軸承 4 螺栓球 2-1/2 孔

有現貨
貨號:AH7JXW 型號:UCF213-40交叉編號:36UY47

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,545 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目4螺栓法蘭軸承
螺栓尺寸5機構/ 8“
孔直徑。2.5“
動載能力12,926磅。
外殼材質鑄鐵
插入材料52100鉻鋼
插入類型
鎖定方式緊定螺釘
潤滑相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2
安裝孔中心到中心149mm
總高度69.7mm
總長度187mm
總寬度187mm
靜載能力8992磅。
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 4.73
船高(厘米)7.11
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)21.34
原產地CN

產品型號

產品型號靜載能力螺栓尺寸孔直徑。動載能力安裝孔中心到中心總高度總長度總寬度價錢
TRITAN UCF201-8 法蘭軸承 4 螺栓滾珠 1/2 孔 | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494磅。3機構/ 8“1機構/ 2“2877磅。64mm33.3mm86mm86mm新台幣1,417元
TRITAN UCF202-10(47MM)法蘭軸承4螺栓球5/8孔| AH7JWH 36UY10 UCF202-10(47毫米)1494磅。3機構/ 8“5機構/ 8“2877磅。64mm33.3mm86mm86mm新台幣1,132元
TRITAN UCF202-10S(40MM)法蘭軸承4螺栓球5/8孔| AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S(40毫米)1494磅。3機構/ 8“5機構/ 8“2877磅。54mm33.3mm76mm76mm新台幣1,170元
TRITAN UCF204-12法蘭軸承4螺栓球3/4孔| AH7JWK 36UY12 UCF204-121494磅。3機構/ 8“3機構/ 4“2877磅。64mm33.3mm86mm86mm新台幣1,360元
TRITAN UCF204-20MM法蘭軸承4螺栓球20mm孔| AH7JWL 36UY13 UCF204-20毫米1494磅。3機構/ 8“20mm2877磅。64mm33.3mm86mm86mm新台幣1,157元
TRITAN UCF205-14 法蘭軸承 4 螺栓球 7/8 孔 | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764磅。3機構/ 8“7機構/ 8“3147磅。70mm35.8mm95mm95mm新台幣1,473元
TRITAN UCF205-16法蘭軸承4螺栓球1孔| AH7JWN 36UY15 UCF205-161764磅。3機構/ 8“1"3147磅。70mm35.8mm95mm95mm新台幣1,604元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TRITAN UCF213-40 法蘭軸承 4 螺栓球 2-1/2 孔
新台幣8,545元 /單元